Simon - Boitier mural antivandale en saillie pour 8 modules K45 - Inox - KM401/8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 271 mm
largeur - 168 mm
profondeur - 67 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421053093085
Réf. Sonepar
00395309308
Réf. Fournisseur
KM401/8
Marque
Simon
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
271 mm
largeur:
168 mm
profondeur:
67 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
autre
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
4
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
acier inoxydable
sans halogène:
Oui
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Non
version anti-déflagration:
Non
modèle:
boîte de montage
Les Atouts de l'article:
Les cadres centraux comprennent des parties pouvant être reliées pouvant former des blocs pour séparer la partie électrique de la partie voix et données, ce qui facilite la maintenance. La boîte comprend des trous perforés de 40 x 40 mm à l'arrière pour l





