Simon - Boitier mural en saillie avec couvercle de protection - 3 modules - Blanc neige - 51040003-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 220 mm
largeur - 164 mm
profondeur - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053092248
Réf. Sonepar
00395000933
Réf. Fournisseur
51040003-030
Marque
Simon
forme:
rectangulaire
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
220 mm
largeur:
164 mm
profondeur:
100 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
blanc
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
nombre d'entrées:
9
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de montage
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
encliqueté
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
résistant aux intempéries:
Non
version anti-déflagration:
Non
modèle:
boîte de montage
Les Atouts de l'article:
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.



