Simon - Cadre avec support 2xK45 - Blanc neige - KR445/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • type de fixation - à clipser

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436017429

Réf. Sonepar

00395601742

Réf. Fournisseur

KR445/9

Marque

Simon

nombre d'unités:

2

sens de montage:

horizontal et vertical

type de fixation:

à clipser

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

largeur:

150 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

9 mm

Cadre avec support 2xK45 - Blanc neige

Les Atouts de l'article:

L'article comprend des supports de cadre avec boîtier pour la fixation dans des boîtiers universels à encastrer