Simon - Cadre boîtier à encastrer CIMA PRO 2xCima ou 1xK45 - Aluminium - 51010101-033

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053091777

Réf. Sonepar

00395000905

Réf. Fournisseur

51010101-033

Marque

Simon

nombre d'unités:

1

sens de montage:

horizontal et vertical

matériau:

plastique

couleur:

autre

Cadre boîtier à encastrer CIMA PRO 2xCima ou 1xK45 - Aluminium

Les Atouts de l'article:

En option, le support de cadre peut être vissé sur la boîte si une installation plus sécurisée est requise.