Simon - Cadre Support Appareillage pour colonne CIMA500 - ALU - 52550900-033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
technique d'installation - autre
type de fixation - encoche
couleur - aluminium
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053094327
Réf. Sonepar
00395001205
Réf. Fournisseur
52550900-033
Marque
Simon
nombre d'unités:
1
technique d'installation:
autre
type de fixation:
encoche
couleur:
aluminium
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
couvercle borgne:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9006
Les Atouts de l'article:
Le support de cadre se fixe directement sur le profilé de goulotte, sans avoir recours à des outils.




