Simon - Cadre Support Appareillage pour colonne CIMA500 - BLC - 52550900-030

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • technique d'installation - autre

  • type de fixation - encoche

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421053254905

Réf. Sonepar

00395001204

Réf. Fournisseur

52550900-030

Réf. Commerciale

Simon

nombre d'unités:

1

technique d'installation:

autre

type de fixation:

encoche

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Oui

couvercle borgne:

Non

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9003

Cadre Support Appareillage pour colonne CIMA500 - BLC

Les Atouts de l'article:

Le support de cadre se fixe directement sur le profilé de goulotte, sans avoir recours à des outils.