Simon - Chargeur USB 5V/DC 1,5A K45 - mod.étroit Blanc - K126C/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de sortie max. - 1500 mA

  • mode de pose - support de module

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

  • type de connexion - borne à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053226780

Réf. Sonepar

00395322678

Réf. Fournisseur

K126C/9

Marque

Simon

courant de sortie max.:

1500 mA

mode de pose:

support de module

couleur:

blanc

modèle:

douille

type de connexion:

borne à vis

numéro RAL:

9003

largeur d'appareil:

22.5 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

traitement antibactérien:

Non

nombre de ports USB-A:

1

consommation d'énergie:

7.5 W

Chargeur USB 5V/DC 1,5A K45 - mod.étroit Blanc