Simon - Chargeur USB 5V/DC 2,1A K45 - mod.étroit Aluminium - K126D/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - douille
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - support de module
couleur - aluminium
type de connexion - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421053226773
Réf. Sonepar
00395322677
Réf. Fournisseur
K126D/8
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
douille
courant de sortie max.:
2100 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
aluminium
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
9006
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
consommation d'énergie:
10 W