Simon - Chargeur USB 5V/DC 2,1A K45 - mod.étroit Graphite - K126D/14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - support de module
couleur - noir
modèle - douille
type de connexion - borne à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421053195062
Réf. Sonepar
00395319506
Réf. Fournisseur
K126D/14
Marque
Simon
courant de sortie max.:
2100 mA
mode de pose:
support de module
couleur:
noir
modèle:
douille
type de connexion:
borne à vis
numéro RAL:
7021
largeur d'appareil:
22.5 mm
hauteur d'appareil:
45 mm
profondeur d'appareil:
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
40 mm
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
traitement antibactérien:
Non
nombre de ports USB-A:
1
consommation d'énergie:
10 W