Simon - Coiffe Mini-col CIMA 2 faces - Blc - 52551806-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053094624
Réf. Sonepar
00395001046
Réf. Fournisseur
52551806-030
Marque
Simon
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
numéro RAL:
9003
Coiffe Mini-col CIMA 2 faces - Blc





