Simon - Coiffe Mini-colonne CIMA 1 face - Blanc - 52551805-030

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • traitement de la surface - non traité

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053094600

Réf. Sonepar

00395001044

Réf. Fournisseur

52551805-030

Marque

Simon

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

blanc

traitement de la surface:

non traité

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

numéro RAL:

9003

Coiffe Mini-colonne CIMA 1 face - Blanc