Simon - Coiffe pour Mini-colonne K45 Nº5 4 faces ALK54x/8 - RALK012/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • traitement de la surface - non traité

  • accessoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436056534

Réf. Sonepar

00395000586

Réf. Fournisseur

RALK012/8

Réf. Commerciale

Simon

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

gris

traitement de la surface:

non traité

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

numéro RAL:

9006

Coiffe pour Mini-colonne K45 Nº5 4 faces ALK54x/8

Les Atouts de l'article:

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique gris.