Simon - Collarette pour colonne K45 Nº2B carrée 2 faces ALK2200/8 - RALK002/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8426436056411
Réf. Sonepar
00395000576
Réf. Fournisseur
RALK002/8
Réf. Commerciale
Simon
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
numéro RAL:
9003
Les Atouts de l'article:
Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est fourni injecté en plastique blanc.