Simon - Colonne CIMA 1 face haut 3m - Blc - 53550101-030

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • largeur de colonne - 110 mm

  • largeur de la partie supérieure - 125 mm

  • couleur de la colonne - blanc

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053094501

Réf. Sonepar

00395001049

Réf. Fournisseur

53550101-030

Marque

Simon

forme de colonne:

rectangulaire

largeur de colonne:

110 mm

largeur de la partie supérieure:

125 mm

couleur de la colonne:

blanc

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Oui

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Non

ajustable:

Oui

compensation de hauteur:

1500 mm

profondeur de la colonne:

72 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

1

profondeur du couvercle:

60 mm

type de fixation:

télescope

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

latéral

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

9003

matériau de la partie supérieure:

acier inoxydable

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

acier inoxydable (inox)

Colonne CIMA 1 face haut 3m - Blc

Les Atouts de l'article:

Le guide télescopique de fixation à la dalle de plafond mesure 1,5 mètre, ce qui permet d’augmenter la hauteur maximale de montage de la colonne à 4,5 mètres.