Simon - Connecteur RJ45 CAT6.FTP - CJ645FM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
blindé - Non
type de connexion - LSA
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421053091524
Réf. Sonepar
00395001141
Réf. Fournisseur
CJ645FM
Réf. Commerciale
Simon
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6
blindé:
Non
type de connexion:
LSA
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Non
adapté à un câble plat:
Oui
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Non
couleur:
blanc