Simon - Couvercle 3 m - Aluminium - 52551807-033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
technique d'installation - autre
type de fixation - encoche
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421053101957
Réf. Sonepar
00395000573
Réf. Fournisseur
52551807-033
Réf. Commerciale
Simon
nombre d'unités:
1
technique d'installation:
autre
type de fixation:
encoche
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
sans halogène:
Oui
couvercle borgne:
Oui
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9006