Simon - Couvercle 3 m pour colonnes ALK11X/8, ALK22X/8 et ALK54X/8 - RALK013/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
technique d'installation - dimension 45
type de fixation - encoche
couleur - aluminium
matériau - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8426436056442
Réf. Sonepar
00395000587
Réf. Fournisseur
RALK013/8
Marque
Simon
nombre d'unités:
1
technique d'installation:
dimension 45
type de fixation:
encoche
couleur:
aluminium
matériau:
aluminium
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
sans halogène:
Oui
couvercle borgne:
Oui
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
9006
Les Atouts de l'article:
Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est compatible avec les colonnes à un, deux et à quatre faces. Livré extrudé en aluminium anodisé.