Simon - Couvercle 3 m pour colonnes ALK72X/8 - RALK014/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • technique d'installation - dimension 45

  • type de fixation - encoche

  • couleur - aluminium

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436056459

Réf. Sonepar

00395000588

Réf. Fournisseur

RALK014/8

Réf. Commerciale

Simon

nombre d'unités:

1

technique d'installation:

dimension 45

type de fixation:

encoche

couleur:

aluminium

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

anodisé/oxydé

sans halogène:

Oui

couvercle borgne:

Oui

qualité du matériau:

autre

numéro RAL:

9006

Couvercle 3 m pour colonnes ALK72X/8

Les Atouts de l'article:

Produit envisagé comme pièce de remplacement, en cas de perte ou de substitution. Il est compatible avec la colonne ovale à 2 faces. Livré extrudé en aluminium anodisé.