Simon - Couvercle de protection boitier:encastrer et saillie antivandale-4 modules-Inox - 51040014-036


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - acier inoxydable (inox)
sylbole scannable / sans obstacle - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421053099506
Réf. Sonepar
00395000940
Réf. Fournisseur
51040014-036
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
autre
couleur:
acier inoxydable (inox)
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
métal
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Oui
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
largeur:
208 mm
hauteur:
168 mm
profondeur:
67 mm
Les Atouts de l'article:
Laissez les périphériques connectés et limitez l'accès aux connexions pour éviter toute altération.