Simon - Couvercle de protection pour mini-poteau métallique avec 8 modules K45 - KTA802/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421053094983
Réf. Sonepar
00395309498
Réf. Fournisseur
KTA802/8
Réf. Commerciale
Simon
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
sans halogène:
Oui
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Lorsque le couvercle est verrouillé à l'aide d'une clé, les périphériques restent connectés et l'accès aux connexions est restreint pour éviter toute altération.