Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Cuvette de boîte de sol étache pour faux-plancher - Gris - KGE170TF/23

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 145 mm

  • finition du couvercle - carré

  • largeur de canal - 145...145 mm

  • hauteur de canal - 66...66 mm

  • plage de nivellement - 69...69 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436043558

Réf. Sonepar

00395604355

Réf. Fournisseur

KGE170TF/23

Marque

Simon

dimension nominale:

145 mm

finition du couvercle:

carré

largeur de canal:

145...145 mm

hauteur de canal:

66...66 mm

plage de nivellement:

69...69 mm

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape:

Oui

adapté à un canal noyé ras-le-sol fermé:

Oui

hauteur min. de la chape de béton:

66 mm

matériau de la paroi latérale:

plastique

intégration d'un couvercle de montage:

Oui

possibilité d'intégration de joints:

Oui

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure:

Oui

plancher:

Non

Cuvette de boîte de sol étache pour faux-plancher - Gris

Les Atouts de l'article:

Le cadre biseauté fourni avec le registre masque les éventuels défauts de la phase de coupe du sol et les griffes de serrage assurent un ancrage parfait du boîtier au sol.