Simon - Double prise 2P+T detrompée, bornage auto+vis - Rouge - 50000459-037


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
nombre d'unités - 2
couleur - rouge
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053106389
Réf. Sonepar
00395000732
Réf. Fournisseur
50000459-037
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
autre
nombre d'unités:
2
couleur:
rouge
mode de pose:
autre
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne à vis
avec volet de protection:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
3002
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Non
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec microfusible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
100 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
L'article comprend les broches pour déverrouiller les volets de sécurité.