Simon - Double prise Schuko avec LED - à vis - Rouge - 50010472-037

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise CEE 7/3 (type F)

  • nombre d'unités - 2

  • couleur - rouge

  • mode de pose - autre

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053093412

Réf. Sonepar

00395000810

Réf. Fournisseur

50010472-037

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

nombre d'unités:

2

couleur:

rouge

mode de pose:

autre

courant nominal:

16 A

nombre de pôles coupés (ronds):

2

avec voyant indicateur:

Non

nombre de modules (construction modulaire):

2

nombre de phases:

1

impression/marquage:

sans

type de connexion:

borne à vis

avec volet de protection:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Non

numéro RAL (équivalent):

3002

transparent:

Non

verrouillable:

Non

mécanisme d'éjection:

Non

avec éclairage fonctionnel:

Oui

avec éclairage d'orientation:

Non

protection contre les surtensions:

Non

avec microfusible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

tension nominale:

250 V

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

100 mm

hauteur d'appareil:

50 mm

profondeur d'appareil:

46 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

type de contact de protection:

clips de mise à la terre

avec répéteur de signal Wi-Fi:

Non

avec haut-parleur bluetooth intégré:

Non

Double prise Schuko avec LED - à vis - Rouge

Les Atouts de l'article:

En cas de rupture, le couvercle est disponible en pièce détachée sous la référence 50011841-037