Simon - Double prise Schuko bornage 1 Click avec LED - Gris graphite - 50010432-038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités - 2
couleur - noir
mode de pose - autre
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053254684
Réf. Sonepar
00395000808
Réf. Fournisseur
50010432-038
Marque
Simon
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
nombre d'unités:
2
couleur:
noir
mode de pose:
autre
courant nominal:
16 A
nombre de pôles coupés (ronds):
2
avec voyant indicateur:
Non
nombre de modules (construction modulaire):
2
nombre de phases:
1
impression/marquage:
sans
type de connexion:
borne automatique
avec volet de protection:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
numéro RAL (équivalent):
7021
transparent:
Non
verrouillable:
Non
mécanisme d'éjection:
Non
avec éclairage fonctionnel:
Oui
avec éclairage d'orientation:
Non
protection contre les surtensions:
Non
avec microfusible:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
tension nominale:
250 V
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
100 mm
hauteur d'appareil:
50 mm
profondeur d'appareil:
46 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
type de contact de protection:
clips de mise à la terre
avec répéteur de signal Wi-Fi:
Non
avec haut-parleur bluetooth intégré:
Non
Les Atouts de l'article:
En cas de rupture, le couvercle est disponible en pièce détachée sous la référence 50011841-038





