Simon - Enjoliveur Mini-col CIMA 2 faces - Blanc - 52551802-030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - blanc
traitement de la surface - non traité
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421053094563
Réf. Sonepar
00395001041
Réf. Fournisseur
52551802-030
Réf. Commerciale
Simon
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
blanc
traitement de la surface:
non traité
accessoire:
Non
pièce détachée:
Oui
numéro RAL:
9003