Simon - Kit 2 double prises CIMA500 + 1 double prise détrompée CIMA500+2 RJ45 cat.6A - 52007401-030

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Kit  2 double prises CIMA500 + 1 double prise détrompée CIMA500+2 RJ45 cat.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du couvercle - rectangulaire

  • avec sortie de câble dans le couvercle - Oui

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • protection de la surface du boîtier - non traité

  • matériau du couvercle - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053112311

Réf. Sonepar

00395000953

Réf. Fournisseur

52007401-030

Marque

Simon

finition du couvercle:

rectangulaire

avec sortie de câble dans le couvercle:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

non traité

matériau du couvercle:

acier

traitement de la surface du couvercle:

galvanisé

convient pour installation en intérieur:

Oui

convient pour une installation extérieure:

Non

convient aux sols dans salles informatiques:

Oui

adapté à un nettoyage humide:

Non

couvercle verrouillable:

Non

Kit complet comprenant 2 double prises CIMA500 + 1 double prise détrompée CIMA500+2 RJ45 cat.6A (détrompeurs inclus)