Simon - Kit Complet 1 Face comprenant 3 Prises double CIMA500 - 52517301-036

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Kit Complet 1 Face comprenant 3 Prises double CIMA500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - rectangulaire

  • couleur de la colonne - acier inoxydable (inox)

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

  • matériau de la partie supérieure sans halogène - Non

  • nombre de cloisons - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053112236

Réf. Sonepar

00395001202

Réf. Fournisseur

52517301-036

Marque

Simon

forme de colonne:

rectangulaire

couleur de la colonne:

acier inoxydable (inox)

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

1

modèle:

d’un seul côté

précâblé:

Oui

ajustable:

Non

nombre de parties supérieures utilisables:

1

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

acier inoxydable

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

non traité

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

acier inoxydable (inox)

Kit Complet 1 Face comprenant 3 Prises double CIMA500