Simon - Kit Complet Comprenant 1 Prise double CIMA 500 + 2 RJ45 Cat.6A - 51007201-030

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Kit Complet Comprenant 1 Prise double CIMA 500 + 2 RJ45 Cat.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 220 mm

  • largeur - 164 mm

  • profondeur - 46 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053112212

Réf. Sonepar

00395000898

Réf. Fournisseur

51007201-030

Marque

Simon

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

220 mm

largeur:

164 mm

profondeur:

46 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

blanc

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle avec prise

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Non

version anti-déflagration:

Non

modèle:

boîte de montage

Kit Complet Comprenant 1 Prise double CIMA 500 + 2 RJ45 Cat.6A