Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Simon - Kit encastrer:1 prise doubles CIMA500+1 prise double détrom+2 RJ45 Cat.6A - 51007304-036

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Kit encastrer:1 prise doubles CIMA500+1 prise double détrom+2 RJ45 Cat.6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 207.5 mm

  • largeur - 149 mm

  • profondeur - 67 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053112281

Réf. Sonepar

00395000903

Réf. Fournisseur

51007304-036

Marque

Simon

forme:

rectangulaire

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

207.5 mm

largeur:

149 mm

profondeur:

67 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

sans

couleur:

autre

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Oui

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

acier inoxydable

sans halogène:

Oui

finition du couvercle:

couvercle avec prise

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

avec blindage:

Oui

résistant aux intempéries:

Non

version anti-déflagration:

Non

modèle:

boîte de montage

Kit Complet à encastrer Comprenant 1 prise doubles CIMA500 + 1 prise double détromée +2 RJ45 Cat.6A (détrompeur inclus)