Simon - Kit saillie: 1 prise double CIMA500+1prise double détrompés+2 RJ45 Cat.6A - 51007302-036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
matériau - acier inoxydable
couleur - acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053112267
Réf. Sonepar
00395000901
Réf. Fournisseur
51007302-036
Marque
Simon
mode de pose:
encastré
forme:
carré
matériau:
acier inoxydable
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP40
type de construction:
prise d'appareil
à coupler/juxtaposer:
Non
garnissage:
borne
longueur:
226 mm
largeur:
188 mm
avec vis:
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable:
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité:
Oui
traversée de boîtier par une tubulure:
Non
verrouillage de tube:
Non
entrée de l'arrière:
Oui
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle de protection de construction
couvercle transparent:
Oui
fixation du couvercle:
encliqueté
plombable:
Non
avec blindage:
Oui
étanche à l'air:
Non
fixation au crochet de luminaire:
Non
application spéciale:
sans
avec cloison:
Non


