Simon - Mini-col 1 face 5xCIMA, 10xK45 Blc - 52550115-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
largeur de colonne - 110 mm
largeur de la partie supérieure - 32 mm
couleur de la colonne - blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053094402
Réf. Sonepar
00395001028
Réf. Fournisseur
52550115-030
Marque
Simon
forme de colonne:
rectangulaire
largeur de colonne:
110 mm
largeur de la partie supérieure:
32 mm
couleur de la colonne:
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
1
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
72 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
profondeur du couvercle:
9 mm
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
9003
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
blanc
Les Atouts de l'article:
La forme de la plinthe permet l'intégration de la mini colonne avec les goulottes de sol de 85 x 18 mm.





