Simon - Mini-col 2 faces 2xCIMA, 4xK45 Alu/Graph - 52550222-033

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • largeur de colonne - 110 mm

  • largeur de la partie supérieure - 79 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053094433

Réf. Sonepar

00395001032

Réf. Fournisseur

52550222-033

Marque

Simon

forme de colonne:

carré

largeur de colonne:

110 mm

largeur de la partie supérieure:

79 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

127 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

profondeur du couvercle:

9 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

7035

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

Mini-col 2 faces 2xCIMA, 4xK45 Alu/Graph

Les Atouts de l'article:

La forme de la plinthe permet l'intégration de la mini colonne avec les goulottes de sol de 85 x 18 mm.