Simon - Mini-colonne 130x125mm 4 faces 4xK45 - H 210mm - Aluminium - ALK544/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - autre
largeur de colonne - 125 mm
largeur de la partie supérieure - 125 mm
couleur de la colonne - aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8426436033467
Réf. Sonepar
00395603346
Réf. Fournisseur
ALK544/8
Réf. Commerciale
Simon
forme de colonne:
autre
largeur de colonne:
125 mm
largeur de la partie supérieure:
125 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
4
modèle:
autre
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
125 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
4
profondeur du couvercle:
10 mm
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
7035
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Mini-colonne conçue pour être combinée avec une prise de courant à connexion à vis dans les deux côtés les plus étroits de la mini-colonne. Les côtés restants n'ont aucune sorte de restriction de fonction. Possibilité d’adapter la mini-colonne K45 aux pli