Simon - Mini-colonne 130x125mm 4 faces 5xK45 - H 260mm - Aluminium - ALK545/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - autre

  • largeur de colonne - 125 mm

  • largeur de la partie supérieure - 125 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436033474

Réf. Sonepar

00395603347

Réf. Fournisseur

ALK545/8

Réf. Commerciale

Simon

forme de colonne:

autre

largeur de colonne:

125 mm

largeur de la partie supérieure:

125 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

4

modèle:

autre

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

125 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

4

profondeur du couvercle:

10 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

7035

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

Mini-colonne 130x125mm 4 faces 5xK45 - H 260mm - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Mini-colonne conçue pour être combinée avec une prise de courant à connexion à vis dans les deux côtés les plus étroits de la mini-colonne. Les côtés restants n'ont aucune sorte de restriction de fonction. Possibilité d’adapter la mini-colonne K45 aux pli