Simon - Mini-colonne K45 Nº2B 80x80mm 2 faces 5xK45 - H 285mm - Aluminium - ALK225/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
hauteur de colonne - 285...285 mm
largeur de colonne - 80 mm
largeur de la partie supérieure - 80 mm
couleur de la colonne - aluminium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8426436028401
Réf. Sonepar
00395602840
Réf. Fournisseur
ALK225/8
Réf. Commerciale
Simon
forme de colonne:
carré
hauteur de colonne:
285...285 mm
largeur de colonne:
80 mm
largeur de la partie supérieure:
80 mm
couleur de la colonne:
aluminium
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
80 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
profondeur du couvercle:
4 mm
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
aluminium
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
anodisé/oxydé
numéro RAL de la colonne:
7035
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
aluminium
Les Atouts de l'article:
Possibilité d’adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.