Simon - Mini-colonne K45 Nº7 110x80mm 2 faces 5xK45 - H 260mm - Aluminium - ALK725/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - ovale

  • hauteur de colonne - 260...260 mm

  • largeur de colonne - 80 mm

  • largeur de la partie supérieure - 110 mm

  • couleur de la colonne - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8426436028630

Réf. Sonepar

00395602863

Réf. Fournisseur

ALK725/8

Réf. Commerciale

Simon

forme de colonne:

ovale

hauteur de colonne:

260...260 mm

largeur de colonne:

80 mm

largeur de la partie supérieure:

110 mm

couleur de la colonne:

aluminium

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

110 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

profondeur du couvercle:

7 mm

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

aluminium

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

anodisé/oxydé

numéro RAL de la colonne:

7035

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

aluminium

Mini-colonne K45 Nº7 110x80mm 2 faces 5xK45 - H 260mm - Aluminium

Les Atouts de l'article:

Possibilité d’adapter la mini-colonne K45 à la carte de répartition des goulottes de plancher afin de tirer parti du cheminement des câbles au sol et de tirer parti des connexions électrique, voix, de données et multimédia.