Simon - Mini-poteau 4xCIMA, 8xK45 - Blanc neige - 52550204-030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - carré
largeur de colonne - 126 mm
couleur de la colonne - blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Non
matériau de la partie supérieure sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053094280
Réf. Sonepar
00395001030
Réf. Fournisseur
52550204-030
Marque
Simon
forme de colonne:
carré
largeur de colonne:
126 mm
couleur de la colonne:
blanc
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Non
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
2
modèle:
des deux côtés
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
122 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
2
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
plastique
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
non traité
numéro RAL de la colonne:
9003
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
blanc
Les Atouts de l'article:
Fixé directement au sol à l’aide de vis, avec possibilité d’intégration dans une goulotte de sol de 85x18 mm à l’aide de la plinthe spécifique réf.52554204-030.





