Simon - Mini-poteau métallique 2 modules - 1 compartiment - 52510212-036

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme de colonne - rectangulaire
largeur de colonne - 221 mm
couleur de la colonne - acier inoxydable (inox)
matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8421053099285
Réf. Sonepar
00395001012
Réf. Fournisseur
52510212-036
Marque
Simon
forme de colonne:
rectangulaire
largeur de colonne:
221 mm
couleur de la colonne:
acier inoxydable (inox)
matériau de la colonne d'installation sans halogène:
Oui
matériau de la partie supérieure sans halogène:
Non
nombre de cloisons:
1
modèle:
d’un seul côté
précâblé:
Non
ajustable:
Non
profondeur de la colonne:
68 mm
nombre de parties supérieures utilisables:
1
type de fixation:
visser
mobile:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
montage au sol:
Oui
entrée de câble:
en dessous
profil continu:
Oui
matériau de la colonne d'installation:
acier inoxydable
qualité du matériau de la colonne d'installation:
autre
surface de la colonne:
non traité
matériau de la partie supérieure:
plastique
qualité du matériau de la partie supérieure:
autre
surface de la partie supérieure:
non traité
couleur de la partie supérieure:
acier inoxydable (inox)
Les Atouts de l'article:
Les supports de cadre comprennent des parties pouvant être reliées qui forment des blocs, permettant de séparer la partie électrique de la partie voix et données pour faciliter la maintenance.






