Simon - Mini-poteau métallique 3 modules - 2 compartiments - 52510223-036

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme de colonne - carré

  • largeur de colonne - 221 mm

  • couleur de la colonne - acier inoxydable (inox)

  • matériau de la colonne d'installation sans halogène - Oui

  • matériau de la partie supérieure sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8421053099315

Réf. Sonepar

00395001017

Réf. Fournisseur

52510223-036

Réf. Commerciale

Simon

forme de colonne:

carré

largeur de colonne:

221 mm

couleur de la colonne:

acier inoxydable (inox)

matériau de la colonne d'installation sans halogène:

Oui

matériau de la partie supérieure sans halogène:

Non

nombre de cloisons:

2

modèle:

des deux côtés

précâblé:

Non

ajustable:

Non

profondeur de la colonne:

133 mm

nombre de parties supérieures utilisables:

2

type de fixation:

visser

mobile:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

montage au sol:

Oui

entrée de câble:

en dessous

profil continu:

Oui

matériau de la colonne d'installation:

acier inoxydable

qualité du matériau de la colonne d'installation:

autre

surface de la colonne:

non traité

matériau de la partie supérieure:

plastique

qualité du matériau de la partie supérieure:

autre

surface de la partie supérieure:

non traité

couleur de la partie supérieure:

acier inoxydable (inox)

Mini-poteau métallique 3 modules - 2 compartiments

Les Atouts de l'article:

Les supports de cadre comprennent des parties pouvant être reliées qui forment des blocs, permettant de séparer la partie électrique de la partie voix et données pour faciliter la maintenance.