Simon - Obturateur double CIMA500 - GRAPHITE - 50000800-038

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • impression/marquage - sans

  • utilisation - obturateur

  • couleur - noir

  • numéro RAL (équivalent) - 7021

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053095775

Réf. Sonepar

00395001197

Réf. Fournisseur

50000800-038

Marque

Simon

modèle:

autre

impression/marquage:

sans

utilisation:

obturateur

couleur:

noir

numéro RAL (équivalent):

7021

sylbole scannable / sans obstacle:

Non

adapté à la commande de méchanismes domotiques:

Non

type de fixation:

à clipser

fenêtre de contrôle/sortie de lumière:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

finition de la surface:

mat

traitement antibactérien:

Non

avec champ d'inscription:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

11 mm

Obturateur double CIMA500 - GRAPHITE

Les Atouts de l'article:

Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.