Simon - Obturateur Simple CIMA500 - ALU - 50010800-033


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - aluminium
numéro RAL (équivalent) - 7035
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Simon 500 Cima
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8421053095812
Réf. Sonepar
00395001200
Réf. Fournisseur
50010800-033
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
autre
impression/marquage:
sans
utilisation:
obturateur
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
7035
sylbole scannable / sans obstacle:
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques:
Non
type de fixation:
à clipser
fenêtre de contrôle/sortie de lumière:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
finition de la surface:
mat
traitement antibactérien:
Non
avec champ d'inscription:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur:
50 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Alternativement, vous pouvez visser les porte-cadres dans la boîte si vous avez besoin d'une fixation supplémentaire.