Simon - Ofiblock Compact 2xK45 - Blanc neige - KFC202/9


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
relevable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8421053303702
Réf. Sonepar
00395330370
Réf. Fournisseur
KFC202/9
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
autre
forme:
rectangulaire
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
135 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
2
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non