Simon - Ofiblock Compact K45 5 éléments avec 4Schuko 1matrice dernière position blanc - KFC105040LP1/9

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • couleur - blanc

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053290538

Réf. Sonepar

00395329053

Réf. Fournisseur

KFC105040LP1/9

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

autre

forme:

rectangulaire

couleur:

blanc

nombre de prises avec contact de terre:

4

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

293 mm

largeur:

54 mm

hauteur:

54 mm

profondeur d'encastrement:

54 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

1

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Ofiblock Compact K45 5 éléments avec 4 Schuko 1 matrice dernière position finition blanc