Simon - Ofiblock Compact K45 6 éléments 4Schuko 2matrices dernières positions graphite - KFC106040LP2/14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - noir
nombre de prises avec contact de terre - 4
indice de protection (IP) - IP40
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421053290583
Réf. Sonepar
00395329058
Réf. Fournisseur
KFC106040LP2/14
Marque
Simon
modèle:
autre
forme:
rectangulaire
couleur:
noir
nombre de prises avec contact de terre:
4
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
338 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
2
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non




