Simon - Ofiblock Line - 2 mécanismes K45 - KSF132/8


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP) - IP40
relevable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421053117804
Réf. Sonepar
00395001225
Réf. Fournisseur
KSF132/8
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
autre
forme:
rectangulaire
couleur:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
acier inoxydable
longueur:
166 mm
largeur:
76 mm
hauteur:
58 mm
profondeur d'encastrement:
58 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
2
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d’épaisseur ou plus.