Simon - Ofiblock Line - 6 mécanismes K45 - KSF136/8

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • indice de protection (IP) - IP40

  • relevable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436065246

Réf. Sonepar

00395000663

Réf. Fournisseur

KSF136/8

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

autre

forme:

rectangulaire

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

acier inoxydable

longueur:

346 mm

largeur:

76 mm

hauteur:

58 mm

profondeur d'encastrement:

58 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

6

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Ofiblock Line - 6 mécanismes K45

Les Atouts de l'article:

Installation de mobilier (sans griffes) de 10 mm d’épaisseur ou plus.