Simon - Ofiblock Line K45 pour 6 éléments 45x45mm. avec 4 trous de câbles arrière - KFC236/14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encastré
forme - rectangulaire
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
relevable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8421053305690
Réf. Sonepar
00395330569
Réf. Fournisseur
KFC236/14
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
encastré
forme:
rectangulaire
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
315 mm
largeur:
54 mm
hauteur:
54 mm
profondeur d'encastrement:
54 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
6
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non