Simon - Ofiblock Plus 6xK45 - Gris graphite - KFP106/14


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
forme - rectangulaire
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP40
relevable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8426436037359
Réf. Sonepar
00395603735
Réf. Fournisseur
KFP106/14
Réf. Commerciale
Simon
modèle:
autre
forme:
rectangulaire
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP40
relevable:
Non
extensible:
Non
matériau:
aluminium
longueur:
355 mm
largeur:
69 mm
hauteur:
74 mm
profondeur d'encastrement:
74 mm
nombre d'emplacements pour modules vides:
6
traitement antibactérien:
Non
Avec dispositif on/off:
Non
Les Atouts de l'article:
Profil avec une plus grande profondeur pour une distribution plus facile du câblage à l'intérieur du support et un rayon de courbure amélioré du câblage voix et données et multimédia.