Simon - Ofiblock Plus 7xK45 - Gris graphite - KFP107/14

SIMON S.A.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP40

  • relevable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8426436039056

Réf. Sonepar

00395603905

Réf. Fournisseur

KFP107/14

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

autre

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

longueur:

400 mm

largeur:

69 mm

hauteur:

74 mm

profondeur d'encastrement:

74 mm

nombre d'emplacements pour modules vides:

7

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Ofiblock Plus 7xK45 - Gris graphite

Les Atouts de l'article:

Profil avec une plus grande profondeur pour une distribution plus facile du câblage à l'intérieur du support et un rayon de courbure amélioré du câblage voix et données et multimédia.