Simon - Pack Ofiblock 3 prises de courant Schuko et 2 RJ45 C.6U - KFC2446U/14

SIMON S.A.
CopieCopie
Simon - Pack Ofiblock 3 prises de courant Schuko et 2 RJ45 C.6U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • forme - rectangulaire

  • couleur - noir

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • indice de protection (IP) - IP40

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421053305737

Réf. Sonepar

00395330573

Réf. Fournisseur

KFC2446U/14

Réf. Commerciale

Simon

modèle:

autre

forme:

rectangulaire

couleur:

noir

nombre de prises avec contact de terre:

3

indice de protection (IP):

IP40

relevable:

Non

extensible:

Non

matériau:

aluminium

hauteur:

54 mm

profondeur d'encastrement:

54 mm

nombre de raccordements CAT 6:

2

tension nominale:

250 V

traitement antibactérien:

Non

Avec dispositif on/off:

Non

Pack Ofiblock 3 prises de courant Schuko et 2 RJ45 C.6U